333650002 METAL BLAST(メタルブラスト)エアロバー(2017〜) DEDA ELEMENTI 53308825

METAL BLAST(メタルブラスト)エアロバー(2017〜)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53308825 品番333650002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ロード・タイムトライアル及びオリンピックディスタンス・トライアスロン向けに開発されたCARBON BLASTのアルミバージョン。
エクステンションとアームレストプレートを一体成型し、ハンドルバーからの高さを極限まで抑えたロープロファイル形状。
ITU(国際トライアスロン連合)レギュレーションに対応するフロントリンクブリッジ、アームレスト用パッド付属。

材質アルミニウム 長さ(mm)エクステンション:165 ホワイト 質量(g)266 クランプ径(Φmm)31.7 間隔(mm)フロントリンクブリッジ:90(C-C)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする