DEDA ELEMENTI
DEDA ELEMENTIの 自転車ハンドル関連
DEDA ELEMENTIの ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー
DEDA ELEMENTIの 自転車用ハンドルバー
Zero 100 ドロップバー (31.7)(18〜)シャロー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53308834
品番
343710009
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,182
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
トリプルバテッド 7075アルミニウム
形状
シャロ―
色
ブラック
質量(g)
252(420mm)
クランプ径(Φmm)
31.7
ハンドル幅(mm)
420
リーチ寸法(mm)
80
ドロップ寸法(mm)
135