DEDA ELEMENTI
DEDA ELEMENTIの 自転車ハンドル関連
DEDA ELEMENTIの ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー
DEDA ELEMENTIの 自転車用ハンドルバー
Zero 100 ドロップバー (31.7)(18〜)アナトミック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53308868
品番
343710014
参考基準価格(税別)
¥17,182
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
材質
トリプルバテッド 7075アルミニウム
形状
アナトミック
色
ブラック
質量(g)
258(420mm)
クランプ径(Φmm)
31.7
ハンドル幅(mm)
440
リーチ寸法(mm)
86
ドロップ寸法(mm)
142