DEDA ELEMENTI
DEDA ELEMENTIの 自転車ハンドル関連
DEDA ELEMENTIの ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー
DEDA ELEMENTIの 自転車用ハンドルバー
PARABOLICA エアロバー (パラボリカ)(18〜)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53308886
品番
344720002
参考基準価格(税別)
¥20,091
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ストレート・エクステンションのUCI公認エアロバー
種別
1
材質
6061アルミニウム
寸法(mm)
35
色
ブラック
質量(g)
396
クランプ径(Φmm)
31.7
最大長(mm)
エクステンション:310