CRONONERO LOW RIDER(31.7)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53308929 品番 353220002
参考基準価格(税別)¥8,818 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

標準的なフラットライダーエアロバーより60mm低いポジション。
エアロトップセクションを備えた6061アロイシリーズ。
クランプ直径31.7mmのステムを使用してください。
ハンドルバー形状:ローライダーエアロバー

材質6061アルミニウム 寸法(mm)ウィングドロップ:60 質量(g)279 クランプ径(Φmm)31.7 ハンドル幅(mm)420
注意
※本製品は Deda Elementi製 カーボンハンドルバーとの組み合わせでお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする