DEDA ELEMENTI
DEDA ELEMENTIの 自転車ハンドル関連
DEDA ELEMENTIの ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー
DEDA ELEMENTIの 自転車用ハンドルバー
ZERO 2 ドロップバー (31.7) ブラック(19〜)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53308974
品番
353310003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
DEDAのRHMジオメトリとエアロトップを併せ持つハンドルバー。
軽量な冷間鍛造ダブルバテッド6061アルミニウム使用。
材質
ダブルバテッド6061アルミ
形状
RHM
色
Team(ブラック)
質量(g)
295(420mm)
ハンドル幅(mm)
420
クランプ寸法(mm)
31.7
リーチ寸法(mm)
75
ドロップ寸法(mm)
130
注意
※クランプ径35mmのハンドルバーと組み合わせてご使用ください。