DABAR (31.7)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53308999 品番356630001
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥31,200 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

DABARはカーボンファイバーの強度とエキサイティングな形状をもつブルホーンバーです。
スピード、完璧な機能性を追い求めたデザインと設計がなされています。
トライアスロンとタイムトライアルバイクをライダーにフィットさせるブルホーンカーボンバーであり、そのスタイリッシュなルックスからアーバンピストのカスタムにもマッチします。

仕様ウィングアングルドロップ:0°/0mm 材質UDカーボン 形状エアロフラットバー UDカーボン 質量(g)210(420mm) ハンドル幅(mm)420 クランプ寸法(mm)31.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする