JET ボトル 750ml

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53310758 品番1008350001
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

エリート JET ボトル 750ml ELITE
一般的な74mm径用のボトルケージに対応しています。

容量(mL)750

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-07
用途:
自転車ライドに使う
カスタマーサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

いつもは500mlのボトルを使っているけど、750mlってありがたいよな。
てことで、めっちゃ期待して注文したら「廃番」のメールが来た。そんなんアカンやん。ちゃんと前説しといてん、ということで★ひとつやで。この商品が届いてたらきっと★5は取れてるはずや。

対象商品:
53310758
2023-11-13
用途:
サイクリングや室内での水分補給に
製造業

冬場の飲み物は常温で十分ですのでこちらを使っています。
ボトルが柔らかく、軽く握るだけで水が出てくるので大きく上を向かなくても水分補給ができて便利です。
蓋の開け閉めも上下にスライドするだけのワンタッチでとても楽。

洗った後の水切れも良く、とても便利です。ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトル・カップホルダー(ドリンクホルダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする