ST-TOOLS
ST-TOOLSの 軸付研磨
ST-TOOLSの フェルトバフ
軸付布バフ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
53313628
品番
ST-A1515232
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
国産の高級バフ、作業に合わせて4種類の硬度あり。フェルトバフに比べて緻密な箇所まで研磨可。
軸径(Φmm)
2.34
粒度
ブルー(ソフト)
軸長(mm)
30
サイズ(mm)
15×15
用途
ジュエリー等の精密細工貴金属に適する。