TANAX(タナックス)[バイク用品]
TANAX(タナックス)[バイク用品]の 外装系
TANAX(タナックス)[バイク用品]の バイク用ミラー
TANAX(タナックス)[バイク用品]の バックミラー
カウリングミラー11
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53315975
品番
NC-001
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
カウリングミラー
用途
バイク用バックミラー
材質
スチール+アルミダイキャスト(ステンレスボルト使用)
色
ブラック
タイプ
レイセーブ鏡
ねじ径(mm)
M6
注意
※ナット、ネジは緩めすぎないようにご注意ください。