画像準備中

ファブラック ロング棚受け

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(2個) 注文コード 53316578 品番 FRLT2CR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

FABRACK(ファブラック)シリーズDIY商品。
誰でも簡単に取り付けが可能なロング棚受け。
自立型の棚・柱付けの棚・壁付けの棚が作れる1個3役の優れもの。
様々なシチュエーションでご使用頂けます。

付属品棚受け本体、固定用ねじ 材質PP 寸法(mm)368×71×45 クリーム 耐荷重(kg)自立型の棚:20以下(棚1枚あたり)、壁付けの棚:10以下(棚板1枚あたり)、壁付けの棚:3以下 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)368×71×45
注意
※通常4t車での納入となりますので、トラックの搬入経路を事前にご確認ください。土日祝日着指定、時間指定等はお受けできません。
※チャーター便手配が必要な場合、都度御見積にて別途運賃を申し受けます。
※室内への搬入や階上げ対応等はいたしかねます。荷受けの段取りをお願いいたします。
※万が一荷受人様不在等により再配達が必要な場合は、別途費用が発生する場合がございます。
※【耐荷重】自立型の棚:20kg以下(棚1枚あたり)、壁付けの棚:10kg以下(棚板1枚あたり)、壁付けの棚:3kg以下
※石こうボード壁に取り付ける際は、別売りの「ファブラック石こうボード用化粧ピン」をお買い求めください。
※脚・柱に対して、出来るだけ垂直になるようにねじを打ってください。
※取付穴部を立ち上げる際は、本来の強度が発揮されなくなるため90°以上折り曲げないでください。
※(柱取付け・壁付けの場合、)板厚が15mm以下の場合は、棚板の表にねじが飛び出さないよう、板厚に合う長さのねじをご用意ください。
※(柱取付け・壁付けの場合、)棚板の奥行寸法は150mm以下としてください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする