後ろ用パッと開くワンタッチ折りたたみ式バスケット

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53317119 品番 SOT-R700
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

自転車の後ろ荷台キャリアにつける後ろ用の折りたたみカゴです。フックを外すとパッとワンタッチでカゴにトランスフォーム(変身)し、お買い物の後、荷物を入れるときに便利なグッズです。荷物を入れない時は、折りたたむと、荷台キャリア部分がスッキリし、快適な走行をお助けします。
商品付属の取付金具を使用し、台座キャリアに取り付ける商品です。台座キャリアが無い場合は、別途ご購入いただく必要があります。

材質スチール 付属品スチール製取付金具 ブラック 質量(g)約1700 容量(L)約23 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約400×265×前185/後240 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約415×280×前190/後245 材質(取付金具)鉄製 RoHS指令(10物質対応)対応 底内寸法(mm)約380×260 底部寸法(幅×奥行)(mm)約295×275
注意
※走行中、段差等の衝撃で開く場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-28
用途:
自転車の後ろかご
その他業種

色は、目立たないように荷台のステンレス色に合わせシルバーを選んだのですが、グレーという感じで荷台にちょっと思った通りには馴染みませんでした。
折りたたみ時に部品が擦れる場所の塗装が剥げてサビが発生するので、高くてもステンレスを選べばよかったかなと反省。
使わない時は邪魔にならず、使い勝手は満足しています。

対象商品:
53317119
2023-10-10
用途:
自転車の後ろカゴ
製造業

子供の自転車の荷台に付けています。
荷台をつけるのをカッコ悪いと嫌がっていましたが、荷物が多いのでつけてもらいました。
これなら荷物のないときも畳めて見た目も良く、納得してくれました。

対象商品:
53317119
2023-01-16
用途:
自転車の荷台に設置
サービス業

日頃は折りたたんでコンパクト。いざという時、パタパタと簡単に拡がるので、使いやすい。カゴに入らない大きい荷物は、畳んだまま乗せてゴム紐で縛る事もできるので便利。

対象商品:
53317103
2021-01-18
用途:
新しい自転車を購入したので
その他業種

後ろの荷台が付いた自転車を初めて購入してカゴを設置したいなーと色んな商品を見て、こちらが見た目もおばちゃん臭くなく低価格だったので満足です。

対象商品:
36299864
2020-10-12
用途:
子供の自転車通学で学生鞄を乗せています
農・林・水産業

折りたためるところが画期的ですがらしいです。

通学は毎日の事なので、とても重宝しています。
自転車用のゴムひもで固定するのは時間もかかるし、ゴムひもが車輪に絡まるトラブルもあるので、何か便利なモノがないかとアレコレ探してこの商品を見つけました。

ただ、学生鞄を積むには、縦が短くて横幅が広すぎるのが難点です。
サドル側の網を倒して使っていますが、そうするとゴムネットが必須になります。

おそらく一般用の用途で設計されているので仕方のないことですが、学生鞄用のサイズも有ったらいいな〜と思う商品です。

4人が参考にしています
対象商品:
53317103
2020-10-08
用途:
自転車の後部に取り付け。
卸売・小売業

自転車の取り付けも簡単にできました。ワンタッチで開くし、周りを止められるので機能は果たしています。

2020-07-10
用途:
自転車で買い物に行く時
サービス業

ワンタッチで籠が開き、使わない時は閉じているので、おばさんチックになりません!

1人が参考にしています
対象商品:
53317103
2021-03-15
用途:
自転車の後ろに買い物籠として追加
建設業・工事業

到着した時の見た目は良かったが、実際装着してみて、実用性があまりない事が分かりました。まず、一つのバネの端が外れて、どうして外れたか想像つかないが、引っかかる事も容易ではなかった。次に、籠の形にして、買ったものを入れたら、籠は形崩れてしまい、籠として、使えませんでした。設計に欠陥があると思います。道具を使って、引っ掛かりのフクの角度を直したりして、とりあえず、使えるようにしました。修正しないと使えない欠陥商品です。

5人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする