※製品画像
カワモト
カワモトの ノーズケア
カワモトの 鼻腔拡張テープ
鼻腔拡張テープ N
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(300個)
注文コード
53317524
品番
035-152298-00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,687
販売価格(税別)
¥
6,988
バスケットに入れる
プラスチックの反発力で鼻腔を拡げ、鼻通りをすっきりさせます。
鼻がつまる時、就寝時、スポーツ時にご使用いただけます。
材質
【基布】ポリエステル不織布、和紙【バー】PET【粘着剤】アクリル系
寸法(mm)
19×65
色
肌色
商品タイプ
大容量タイプ
取扱説明書:
(0.09MB)