ウインカーランプ カウル 2コSET

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード53317627 品番219-5060
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

直接カウルに取付けるタイプのウインカー。

付属品G14:12V10W 寸法(mm)Φ43×22 アンバー 取付ピッチ30mm(ねじセンター間) ねじサイズM3(20mm) 適合メーカーDUT
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53317627
2021-02-22
用途:
カブのオーバーホール用
Studio Lungtaworks 様 (卸売・小売業)

近所のオイちゃんから貰ったカブのオーバーホール用に購入しました。カブは収納が無いのでリヤにアーモボックスをつけたいけど、純正のウィンカーは併用できないのでこれをアーモボックスに付けます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする