スマートフォン用USBケーブルType-C(2.0) 3in1 MicroUSB Type-B+USB Type-C+Lightning(1メートル)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53319256 品番 BS-USBSG1CR-BCL
参考基準価格(税別)¥1,439 販売価格(税込) ¥1,572
販売価格(税別)
1,429

入力Type-C マルチ3in1USB充電ケーブルです。
充電速度2A(使用するアダプターによって変わります)
両端のピン先のプラグ周辺はアルミニウム合金、ケーブルはTPE(Thermo Plastic Elastomer)でしっかりつくられているので劣化しにくくサビに強い (サビに強い、信号劣化を抑える銅メッキピンを採用)
強化ナイロン加工で柔軟性抜群。耐久持続テスト、厳しい折り曲げテストをクリアしているので絡みにくい、断線しにくい、折れにくいなどの特質があります。(強化ナイロンの下にTPE(Thermo Plastic Elastomer)カバーがありTPE(Thermo Plastic Elastomer)カバーの下に高密度の銅線がはいっています)
相対的に断線しやすい部分にはPVC(Poly Vinyl Chloride)素材でさらに補強しています。

用途Micro USB、Type-C、Lightningの3種類の機器に同時に充電できます。車内、オフィス、旅行などこれ1本でOKです。 仕様iPad Pro充電:×(PD充電非対応)、パソコン充電:×(非対応)、三台同時充電:〇 材質アルミニウム合金、強化ナイロン、銅メッキ、PVC(Poly Vinyl Chloride)、TPE(Thermo Plastic Elastomer) 電流(A)2 コード長さ(m)1 耐久性○(厳しい折り曲げテストに合格したケーブル) データ転送× ケーブル種類耐久性 適合用途充電
注意
※iPadの充電はできないのでご注意ください。
※当商品を使用してのパソコンの充電、データ転送はできません。
※すべての環境、機器での動作を保証するものではありません。OSのバージョンアップ、機器の仕様変更等により正常に動作しない場合があります。
※3台同時充電可能ですが、1台毎の充電より時間を要します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする