TTV443 テレビキット(切替タイプ) データシステム 53319335

テレビキット(切替タイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1台付属品TVコントロールユニット、切り替えスイッチ、両面テープ、取扱/取付説明書、保証書(ユーザー保障登録カード付属)注文コード53319335品番TTV443
参考基準価格(税別)¥24,800販売価格(税込)¥18,590
販売価格(税別)
16,900

走行中は映像が映らない純正ナビ。このテレビキットシリーズがあれば走行中でもテレビ/DVDが楽しめます。
切替スイッチを標準装備。スイッチ操作によりノーマル制御に戻すことができます。
本製品は装着する車種またはナビの機種により製品の適合品番が異なります。データシステムのホームページで最新適合表をご参照ください。

付属品TVコントロールユニット、切り替えスイッチ、両面テープ、取扱/取付説明書、保証書(ユーザー保障登録カード付属)質量(g)38(本体)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【切り替えスイッチ】(TSW001)20.5×13.5×35.5、(TSW002/TSW003/TSW004)14×20×7.4外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)【テレビコントロールユニット】60×13×67(突起部除く)(※品番によってケース形状・サイズが異なる場合があります)RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

【製品紹介ムービー】TV-KITseriesラインナップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする