テレビキット(切替タイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品TV&ナビコントロールユニット、信号接続線、小型スイッチ、両面テープ、取扱/取付説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属) 注文コード53319360 品番HTN-2105
参考基準価格(税別)¥28,800 販売価格(税込) ¥21,890
販売価格(税別)
19,900
この商品は付属品・内容量など50種類から選べます 他の種類を見る

走行中は映像が映らない純正ナビ。このテレビキットシリーズがあれば走行中でもテレビ/DVDが楽しめます。
切替スイッチを標準装備。スイッチ操作によりノーマル制御に戻すことができます。
本製品は装着する車種またはナビの機種により製品の適合品番が異なります。データシステムのホームページで最新適合表をご参照ください。

付属品TV&ナビコントロールユニット、信号接続線、小型スイッチ、両面テープ、取扱/取付説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属) 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)【TV&ナビコントロールユニット】60×113×34【小型スイッチ】18×9×34(※品番によってはTVコントロールユニットとナビコントロールユニットが別体の場合があります。) RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

【製品紹介ムービー】TV-KITseriesラインナップ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする