LED-T10A LEDバルブ(T10タイプ) データシステム 53319378 LED-T10A LEDバルブ(T10タイプ) データシステム 53319378 LED-T10A LEDバルブ(T10タイプ) データシステム 53319378

LEDバルブ(T10タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53319378 品番LED-T10A
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ポジションランプやマップランプなどに使用できるT10タイプのLEDバルブ。LEDチップを全方向に向けて配置することで指向性を抑えムラなく明るく照らします。さらに入力電圧制御回路を搭載することで、電圧が安定しない車両でも安定した明るさで光ります。

用途ポジションランプ、マップランプ、ルームランプなど 形状T10タイプ(ウェッジ) 消費電力(W)2 寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ12×H27.9 電源電圧(V)12V 色温度(K)6000 LED(チップ数)5 明るさ(Lm)200(実測値)全光束は550 平均寿命(時間)30000以上 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品はT10バルブが使用されている灯具のみ使用可能です。純正バルブ(白熱球)よりも大きいため、使用する灯具に収まるかどうか確認してから装着してください。純正バルブのサイズや約Φ10×H25〜27mmです。

商品説明動画

【実際の点灯映像】LED-T10A
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする