※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1本
先端径(Φmm)【フラット】0.14
全長(mm)40
注文コード53319475
品番EHHRE4005-1.5-S4-TH3
参考基準価格(税別)¥14,300
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
高硬度鋼の小型精密金型の荒加工において高能率・長寿命な加工を実現します。
複合Rソリッドエンドミルを小径化しました。
小径エンドミル荒加工用の独自の高剛性設計:短溝切り上がり形状・高心厚設計。
首下長1.5DC、3DC、5DCタイプを設定、多様な加工深さに対応:首下1.5DCは首下3DCと比較して約8倍の剛性。
(工具径 0.5mm にてメーカー たわみ性の試算による。)