HOOH 半袖ブルゾン(ストレッチ) V9507 (服のみ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 53319928 品番 V9507
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

スタイル、機能にこだわったストレッチ素材の快適ウェア。
6L、8Lはロングケーブルがおすすめです。

インディゴ サイズM 混率(%)【body】綿54、ポリエステル46、【配色】ポリエステル87、キュプラ13 仕様吸湿、放湿、吸汗、速乾、UVケア(配色部分のみ)、胸ポケット、左胸ペン差し、袖ペン差し、ドットボタン付き脇ポケット、胸・ペン差し部分にリベット、肩部分にワンポイントストレッチニット、背当てニットメッシュ、ファスナー付バッテリーポケット、ケーブル止めマジックテープ、HOOH刺繍入り 胸囲(cm)118 肩幅(cm)48 袖丈(cm)24 着丈(cm)65 裾廻り(cm)79 生地性能ストレッチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする