HOOH ベスト V8300 (服のみ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード53320619 品番V8300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る

スタイル、機能にこだわった快適ウェア。

ロイヤルブルー サイズM 混率(%)ポリエステル100 仕様襟元ソフトワイヤー、脇メッシュ、YKKオリジナルフロントファスナー、YKKファスナー付き左胸ポケット、アームホール高品質ニットパイピン、出し入れ簡単両脇ポケット、内側ペン差し、ファスナー付バッテリーポケット、ケーブル止めマジックテープ、腰部保冷材入れメッシュポケット、軽量プラスチック使用のファスナー&ボタン 胸囲(cm)118 肩幅(cm)44 着丈(cm)65 裾廻り(cm)79 生地性能裏チタンコーティング(風もれ防止)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53320488
2021-07-26
用途:
トラックの荷積み時
自動車・二輪車・自転車関連業

この時期絶対必要ですが、首の後ろにあたるところが硬いのが気になりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする