※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの コンパクトエアシリンダ
CU Series フリーマウントシリンダ 複動・片ロッド オートスイッチ無し
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全58種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53320814
品番
CU32-20D-XB24
参考基準価格(税別)
¥10,340
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
・新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
・既存製品(フリーマウントシリンダ CU Series)と仕様、外形寸法は同一
ストローク(mm)
20
最高使用圧力(MPa)
0.7
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
32
保証耐圧力(MPa)
1.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
Rc1/8
オーダーメイド仕様
寿命向上シリンダ
関連資料:
カタログ(0.8MB)
注意
※磁石・オートスイッチ無し