村上被服
村上被服の シャツ・インナー
村上被服の 長袖 シャツ・インナー
村上被服の インナーコンプレッション 長袖
HOOH ハーネス用消臭インナーコンプレッション 315
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
53322019
品番
315
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
これ1着
ファン付き作業服の上からフルハーネスが着用可能。
ファン付き作業服の上からハーネスを着用しても空気の流れる空間を確保します。
色
ブラック
サイズ
4L
仕様
消臭、UVカット、吸汗速乾、高反発3Dパット
胸囲(cm)
106
混率(%)
ポリエステル90、ポリウレタン10(パット部:XPE100)
着丈(cm)
72
裾廻り(cm)
102
裄丈(cm)
84
生地性能
接触冷感、フリーストレッチ、フラットシーム加工