村上被服
村上被服の シャツ・インナー
村上被服の 長袖 シャツ・インナー
村上被服の インナーコンプレッション 長袖
HOOH ハーネス用消臭インナーコンプレッション 315
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
8L
注文コード
53322037
品番
315
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
これ1着
ファン付き作業服の上からフルハーネスが着用可能。
ファン付き作業服の上からハーネスを着用しても空気の流れる空間を確保します。
色
ブラック
サイズ
8L
仕様
消臭、UVカット、吸汗速乾、高反発3Dパット
胸囲(cm)
130
混率(%)
ポリエステル90、ポリウレタン10(パット部:XPE100)
着丈(cm)
80
裾廻り(cm)
126
裄丈(cm)
86
生地性能
接触冷感、フリーストレッチ、フラットシーム加工