村上被服
村上被服の シャツ・インナー
村上被服の 長袖 シャツ・インナー
村上被服の インナーコンプレッション 長袖
HOOH 肩パット入り消臭コンプレッション 381
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
53322089
品番
381
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,069
販売価格(税別)
¥
2,790
バスケットに入れる
Wダブル消臭効果 4大悪臭全て減少!!
肩パット入りで肩への衝撃を和らげる新感覚コンプレッション。
色
ブラック
サイズ
4L
仕様
消臭、UVカット、高反発3D肩パット
胸囲(cm)
106
混率(%)
ポリエステル90、ポリウレタン10(パット部:XPE100)
着丈(cm)
72
裾廻り(cm)
102
裄丈(cm)
84
生地性能
接触冷感、フリーストレッチ、フラットシーム加工