HOOH 消臭コンプレッション 385

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード53322116 品番385
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

気になる臭いもこれ一枚でシャットアウト。
Wダブル消臭効果
全面消臭糸+臭いの気になる脇、首回り消臭テープ付のダブル効果
4大悪臭全て減少
イソ吉草酸(汗の臭い)、ノネナール(加齢臭)、アンモニア、酢酸(すっぱい臭い)

ブラック サイズS 仕様消臭、UVカット 胸囲(cm)76 混率(%)ポリエステル90、ポリウレタン10 着丈(cm)62 ボタニカル 裾廻り(cm)70 裄丈(cm)66 生地性能接触冷感、フリーストレッチ、フラットシーム加工

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53322308
2020-07-02
用途:
建設業・工事業

今まで色々ストレッチシャツを試してきましたが自分としてはフィット感はサイズにあった感じがします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする