曜日別特売
イニシャルCR 紙パッキン HEIKO 53324347

イニシャルCR 紙パッキン HEIKO 53324347
イニシャルCR 紙パッキン HEIKO 53324347
イニシャルCR 紙パッキン HEIKO 53324347

紙パッキン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(1kg×6袋)
サイズ(mm)外装サイズ 約30×30×20cm
材質半晒クラフト紙
内容量1箱(1kg×6袋)注文コード53324347品番イニシャルCR
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

英字新聞風の包装紙を細かくカットしたハードタイプのパッキンです。 ギフト包装の緩衝材として。

材質半晒クラフト紙幅(mm)(カット)2質量(kg)1サイズ(mm)外装サイズ 約30×30×20cmメーカー商品コード003800952カットサイズ(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする