ボーガスペーパー

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1包(10本) 注文コード 53324356 品番 1.4kg
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

梱包の際の緩衝材として丸めて簡単にお使いいただけます。古紙を利用している環境に配慮した商品です。※古紙100%製品のため、ロットによって緑系、赤系、灰色系等色みが大きく異なる可能性があることご容赦願います。

材質古紙100% 幅(mm)538 長さ(m)50 紙厚(g/m2)51 メーカー商品コード002100600

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23391813
2025-10-03
用途:
梱包時の緩衝材
サービス業

緩衝材として全く問題ないです。他にも多く似た商品はあるのですが、うちは倉庫が狭いので量的にちょうどいいです。

2024-12-30
用途:
猫のおもちゃに
製造業

先のレビューのかたと同じく、ボーガスペーパーで遊ぶのが大好きな猫のために購入しました。適度に柔らかくそれなりに丈夫で気になるニオイなどもなくとても喜んでいます。
人間も梱包時やゴミを捨てる際などに活用させていただきます。

対象商品:
23391813
2023-11-28
用途:
梱包資材
サービス業

今まで他社の製品を使用していましたが、しばらく使用すると用紙がカビくさいといわれた為、細目に変えれるようにこちらを選びました。程よい厚みで切りやすく使いやすいです。
5本入り位の商品があれば嬉しいです。

対象商品:
23391813
2023-07-27
用途:
家電製品の梱包
卸売・小売業

これまでは新聞紙か他社ECサイト製品を使っていましたがこちらのほうが厚みがありしっかりしておりとても便利です。

対象商品:
23391813
2021-04-28
用途:
商品の梱包、発送
その他業種

説明がありますが、色のロット差がかなりあるんじゃないでしょうか。びっくりするようなきれいな若草色でした。私はむしろうれしかったです。ふつうのボーガス色より。

1人が参考にしています
対象商品:
23391813
2019-04-03
用途:
猫のおもちゃ用に購入。
その他業種

ボーガス紙で遊ぶのが大好きな猫のための購入です。
他よりも安価で梱包もしっかりしてました。
紙も質がいいような気がし、猫がいつもよりしっかり遊んでくれます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする