FバッグK18-20コン Fバッグ HEIKO 53326456

Fバッグ

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚×30パック) 注文コード53326456 品番FバッグK18-20コン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥36,000
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

PP不織布製。
両側から紐を引き絞るタイプの巾着袋。
底マチがございます。

材質PP製不織布 幅(mm)180 高さ(mm)200 マチ(mm)50 タイプ巾着袋 用途小物入れなどに 種類巾着袋 入数(枚)10 メーカー商品コード008739901
注意
※脱酸素剤は使用できません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:493

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88634874
2021-09-14
用途:
機械の取説等の収納
株式会社ディーツーピー 様 (卸売・小売業)

機械関係の取説・保証書・付属工具・スペア部品などをまとめて、お客様にお渡し出来ます。
新品展示時にも本体に掛けとけば、社内での紛失もなく重宝しそうです。
もう少し大きなサイズが有れば尚良かったですね。

対象商品:
18919014
2018-11-02
用途:
小物入れ
有限会社エイコー産業 様

布ではなく、紙の様な物ですが、破れる心配も無く、便利に使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする