スリーバンド カラーゴム

(5件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500g×40袋) 注文コード 53328608 品番 #16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

使い勝手のよいチャック式ポリ袋入りです。

メーカー商品コード003410006 厚さ(mm)1.1 番手#16 折径(mm)60 切り幅(mm)1.1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
商品販売
プラ-ジュ・K 様 (卸売・小売業)

とても勝負で見た目もよく、商品に使っておりますが非常によく合います。また購入しようと思います。

対象商品:
89969311
2020-11-21
用途:
食品の包装に使用。
クリーマリー 農 夢 様

普通の輪ゴムより見た目がきれいなので選びました。
特に食品の製品には必須では!

対象商品:
89969311
2020-05-28
用途:
飲食で使用

テイクアウト商品に、万が一の混入時のことを考えて色付き輪ゴムを使用しています。

対象商品:
89969302
2017-08-17
用途:
袋とじに使用 赤で混ざっても発見しやすい
江田島地域電報取扱所 様

たとえばですが 自家製味噌とかを 人に2キロ入り位で 差し上げてる時に 赤色だと もし味噌に混じっても 発見しやすく 赤で感じがいいですから。

対象商品:
89969311
2014-11-14
用途:
事務

500グラムなので、とってもいっぱい入っています。お得です。
品質は悪くはありません。普通に使えます。
色つきなので、分類するときに便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

輪ゴムの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rubber_band/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「輪ゴム・ゴムバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする