曜日別特売
CDRB1BW50-270S-XF ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB1BW SMC 53330995

ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB1BW

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個揺動角度(°)270寸法(mm)50ベーン形式シングルベーン注文コード53330995品番CDRB1BW50-270S-XF
参考基準価格(税別)¥21,670販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。
・ダイレクトマウント可能。
・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。
・低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100)
・オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)

揺動角度(°)270ベーン形式シングルベーン寸法(mm)50磁石内蔵有無(D)磁石内蔵接続ポート位置(-)ボディ側面振動角度(°)(270)270標準軸形式(W)両軸(長軸キー&四面取り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする