TV-MS120H 薄型テレビ専用ラック HAMILeX(ハミレックス) 53331189 TV-MS120H 薄型テレビ専用ラック HAMILeX(ハミレックス) 53331189

薄型テレビ専用ラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53331189 品番 TV-MS120H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

高さ412mmのスタンダードポジション。
なにかと便利なサイド収納。
天板はブラウン木目柄シート貼り仕上げ。
両サイドはスリム感のあるラウンドフォルム。
移動に便利なキャスター付。

幅(cm)120 付属品棚板2枚、キャスター受皿5枚、転倒防止ロープ 適合43v〜52v型対応 質量(kg)約23 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×396×412 アズワン品番64-3207-60 総耐荷重(kg)約80
関連資料:(3.98MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※工事現場への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする