CDRB2BJ30-100DZ-T79L ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB2BJ SMC 53331853

ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB2BJ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53331853 品番 CDRB2BJ30-100DZ-T79L
参考基準価格(税別)¥47,690 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。
・ダイレクトマウント可能。
・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。
(スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ)
・低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15〜40)
・角度調整付にて任意の角度に調整可能。
・オートスイッチ付(CDRB2シリーズ:CDRB2□W、CDRB2□WU)

揺動角度(°)(100)100 ベーン形式(D)ダブルベーン 寸法(mm)30 リード線取出方法(L)グロメット 取付支持形式(B)基本形 リード線(m)3 磁石内蔵有無(D)磁石内蔵 オートスイッチ種類T79無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-)2ヶ付 軸形式(J)両軸(長軸一面取なし&一面取)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする