AIRSENSOR-1 ハーネス対応長袖ジャンパー 258701 (服のみ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード53331968 品番258701
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

高所作業中の安全性と快適性を高めたハーネス対応ファン付長袖ジャンパー。
首元を涼しく快適にする高さ9cmの立衿仕様。
首元に風を誘導するために、背に通気空間をつくり風を誘導し涼しさがアップ。背中から首にかけて立体的に風通りを良くするメッシュ。
腕を上げても脇が突っ張らないリラックスカット。肩への負担を和らげる肩パット付。
左右脇ポケットは物が落ちにくい逆玉仕様。

ネイビー サイズS セット内容服のみ 素材ポリエステル65%・綿35%(サマーツイル) 色番11 材質ファスナー:樹脂、ボタン:樹脂 着丈(cm)60 胸囲(cm)116 裄丈(cm)77 機能制電 仕様ラグランスリーブ、左胸・左袖ペン差し、腕全体に風を送るゆったり袖、ランヤード掛け、背ランヤード取付口両開きファスナー付、高所用ファンキャップ落下防止留具付
注意
※ファンは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする