CDRB2BW30-180SZ ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB2BW30 SMC 53333034

ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB2BW30

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 揺動角度(°)(180) 180 ベーン形式(S) シングルベーン 注文コード53333034 品番CDRB2BW30-180SZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,300
この商品は揺動角度・ベーン形式・オートスイッチ種類など30種類から選べます 他の種類を見る

・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。
・ダイレクトマウント可能。
・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。
(スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ)
・低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15〜40)
・角度調整付にて任意の角度に調整可能。
・オートスイッチ付(CDRB2シリーズ:CDRB2□W、CDRB2□WU)

揺動角度(°)(180) 180 ベーン形式(S) シングルベーン サイズ30 取付支持形式(B) 基本形 鉛直軸形式(W) 両軸一面取 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53333034 CDRB2BW30-180SZ 20545753 CDRB2BW30-180SZ ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BW30-〜) SMC ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BW30-〜) SMC 1個 14,980 税込16,478 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする