CDRB2BWU20-180S-R73LS ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB2BWU20 SMC 53333856

ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB2BWU20

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 揺動角度(°)180 ベーン形式シングルベーン 注文コード53333856 品番CDRB2BWU20-180S-R73LS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,750
この商品は揺動角度・ベーン形式など23種類から選べます 他の種類を見る

・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。
・ダイレクトマウント可能。
・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。
(スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ)
・低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15〜40)
・角度調整付にて任意の角度に調整可能。
・オートスイッチ付(CDRB2シリーズ:CDRB2□W、CDRB2□WU)

スイッチあり ベーン形式シングルベーン 揺動角度(°)180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする