巻きつけても自立させても使える
1時間あたり約0.6円の節水タイプ
設置、撤去がとてもカンタンで超軽量
猛暑の中でもミストが体にあたるとひんやりと涼しく感じ、体感温度が下がります。
直接、ミストにあたらなくても、ミストが気化することで周囲の温度を下げてくれる気化熱効果があり、とても有効です。
熱中症対策としても有効なミストシャワーですが、本製品は、どこでも手軽に使用できるよう、巻きつけも自立もできるミストホースにしました。
ミストの粒子を5μmという細かな仕様にしているので、水道代金も1時間あたり約0.6円程度と節水も実現(毎分約88ml使用)。
先端ノズルは、2方向にミストするダブルノズル形状です。
本体は、木や柵などに巻きつけて固定できるフレキシブルホースタイプになっていて、らせん状にすれば自立させることも。
コンパクトなサイズなので、お庭での作業時に移動させながら猛暑対策にお使いください。