Cat7 ツメの折れないLANケーブル 標準 ストレート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53334488 品番 BSLS7NU150BL
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

絶対にツメが折れない!強いLANケーブル・コネクタ部分に新素材を使用し、強度が飛躍的にUP
持ちやすいコネクタデザイン!・持ちやすいように傾斜をつけたオリジナルデザインのコネクタ
二重シールドと金メッキによる高度設計・通信エラー「エイリアンクロストーク」を防ぐ二重シールド構造を採用・コネクタ部分に金メッキシールドプラグを採用

ケーブル長(m)15 ブルー 規格CAT7 構造より線(撚線) コネクタ形状RJ-45スリムコネクター(高性能プルアップ方式) 対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機 動作環境温度0〜50℃、湿度20〜80% (結露なきこと) ケーブルスタンダード ケーブル外径(Φmm)5.3 シールドSFTPケーブル 結線方式ストレート結線 アズワン品番64-3970-41 伝送帯域(MHz)600 爪折れ防止あり

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする