BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)の PCアクセサリー
BUFFALO(バッファロー)の ケーブル
BUFFALO(バッファロー)の 変換・延長アダプタ
USB(microB to A)変換アダプター 0.5m ブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
53334619
品番
BSMPC11C05BK
参考基準価格(税別)
¥1,390
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
タブレットPCやスマートフォンにマウス・キーボードがつながる!!
タブレットPCがさらに便利に!
Android3.1以降に対応
色
ブラック
ケーブル長(m)
0.5
コネクタ形状
USB Type-Aメス - USB Micro-Bオス
対応機種
Android3.1以降を搭載したタブレットPC、およびスマートフォン、USB Type-Aコネクターで接続する機器
アズワン品番
64-3777-66
USBタイプ
USB2.0/1.1
ケーブルタイプ
スタンダード
変換タイプ
メス - オス