BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)の PCアクセサリー
BUFFALO(バッファロー)の ケーブル
BUFFALO(バッファロー)の 変換・延長アダプタ
USB2.0延長ケーブル(A to A) スリムタイプ 2.5m ブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
53334637
品番
BSUAASM225BK
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
離れたパソコンとプリンター・HDDをつなぐ、USB2.0延長ケーブル
ノイズの影響を受けにくいフェライト素子ねり込みタイプ
480Mbpsの高速伝送対応
ツイストペア構造
無鉛はんだ使用
色
ブラック
ケーブル長(m)
2.5
コネクタ形状
USB Type-Aメス - USB Type-Aオス
対応機種
USB Type-Aを持つパソコンおよびUSBハブなどの周辺機器やUSBケーブル・マウス・テンキーなどのUSB機器
ケーブル外径(Φmm)
2.5
アズワン品番
64-3779-16
伝送帯域(MHz)
最大480
USBタイプ
USB2.0/1.1
ケーブルタイプ
スリム
変換タイプ
メス - オス