BSUABSU305BK USB3.0 A to B スリムケーブル BUFFALO(バッファロー) ブラック色 53334673

USB3.0 A to B スリムケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ケーブル長(m)0.5 注文コード53334673 品番BSUABSU305BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,590
この商品はケーブル長など3種類から選べます 他の種類を見る

USB3.0AtoBケーブル・USB2.0の10倍以上の5Gbpsの転送速度を実現
直感的に挿し方向がわかる!起伏をつけた持ちやすいコネクタ
やわらかくて使いやすいスリムケーブル

ブラック ケーブル長(m)0.5 コネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Bオス 対応機種USB Type-Aのインターフェースを持つパソコンなどUSB 3.0規格(Type-B)のインターフェースを持つ周辺機器など 動作環境温度5〜35℃、湿度20〜80%(結露なきこと) ケーブル外径(Φmm)4 アズワン品番64-3779-49 伝送速度(Gbps)5(USB 3.0) USBタイプUSB3.0/2.0/1.1 ケーブルタイプスリム、やわらか 変換タイプオス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする