BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)の PCアクセサリー
BUFFALO(バッファロー)の ケーブル
BUFFALO(バッファロー)の USBケーブル
USB3.0 A to B スリムケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53334689
品番
BSUABSU315BK
参考基準価格(税別)
¥2,180
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
USB3.0AtoBケーブル・USB2.0の10倍以上の5Gbpsの転送速度を実現
直感的に挿し方向がわかる!起伏をつけた持ちやすいコネクタ
やわらかくて使いやすいスリムケーブル
色
ブラック
ケーブル長(m)
1.5
コネクタ形状
USB Type-Aオス - USB Type-Bオス
対応機種
USB Type-Aのインターフェースを持つパソコンなどUSB 3.0規格(Type-B)のインターフェースを持つ周辺機器など
動作環境
温度5〜35℃、湿度20〜80%(結露なきこと)
ケーブル外径(Φmm)
4
アズワン品番
64-3779-51
伝送速度(Gbps)
5(USB 3.0)
USBタイプ
USB3.0/2.0/1.1
ケーブルタイプ
スリム、やわらか
変換タイプ
オス - オス