法人向け Giga対応 Layer2 アンマネージスイッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ポート数10/100/1000M 8ポート(うちPoE対応ポート8) 注文コード53334743 品番BS-GU2108P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品はポート数など2種類から選べます 他の種類を見る

ビジネスシーンに最適化したアンマネージスイッチPoE対応モデル
Giga対応5ポート(うちPoE対応4ポート)
PoE(IEEE802.3af)対応
電源内蔵メタル筐体
動作環境温度0℃〜50℃
ファンレス
ループ防止機能(ON/OFF切替可能)
省電力機能(IEEE802.3az)(ON/OFF切替可能)
ACケーブル抜け防止バンド添付
横置き・壁設置可能
19インチラックマウント対応※オプション「BIJ-RMK-1U」
マグネットキット対応※オプション「BS-MGK-A」
盗難防止:セキュリティスロット搭載
WEBでCAD図公開
5年保証※(3年保証+2年延長)※Web上から5年保証の登録

ポート数10/100/1000M 8ポート(うちPoE対応ポート8) 仕様【アドレステーブル】4000件 材質メタル 容量【バッファー】192KBytes 質量(g)1000 規格IEEE802.3af(PoE) 消費電力(W)最大61 対応機種IEEE802.3、 IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3.af、IEEE802.3x、対応機器 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×39×143 機能【サポート】Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDIX 機能、JumboFrame(9,216Bytes)対応、全ポートノンブロッキング転送、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ防止機能、おまかせ節電機能[リンク・ケーブル長]、 EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、PoE機能 準拠規格IEEE802.3:10BASE-T、IEEE802.3u:100BASE-TX、IEEE802.3ab:1000BASE-T、 IEEE802.3x:Flow Control、IEEE802.3af:PoE マウント【19インチラック】BS-GU2108P、BS-GU2105P:19インチラックマウントキット「BIJ-RMK-1U」で取付可能 伝送速度(規格値)10Mbps (10BASE-T)、100Mbps (100BASE-TX)、1000Mbps (1000BASE-T) 給電方式【PoE】各ポート:最大15.4W 最大供給電力50W

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする