HDMIケーブル スタンダード Ver1.4準拠

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53334996 品番 BSHD2N10BK
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

HDMIVer1.4準拠でイーサネット(ネットワーク接続)に対応したハイスピードHDMIケーブル
プレイステーション3、Xbox360対応
画質/音質の劣化を防ぐ金メッキプラグ

変換タイプオス - オス コネクタ形状HDMIタイプA19ピン - HDMIタイプA19ピン ケーブル外径(Φmm)6 ケーブルタイプスタンダード HDMI規格HIGH SPEED with Ethernet 対応解像度4K2K対応、Full HD対応 機能ARC対応、HEC対応、CEC対応、Deep Color対応、3D対応、Auto Lip-Sync対応 伝送速度(Gbps)10.2 伝送帯域(MHz)340 プラグ金メッキ 対応機種HDMI入力端子およびHDMI出力端子を持ったAV機器、ゲーム機、パソコンおよびパソコン周辺機器 ケーブル長(m)1 質量(g)約83 セット内容本体 ブラック 仕様-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする