付属品保証書
質量(g)約300
ケーブル長(m)約1.8
接続方式有線
対応機種USB端子を搭載したパソコン、PlayStation(R)4
対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみ対応しています。)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)284×21×120(突起物含まず)
インターフェースUSB Type-A
キー数80キー
動作環境温度5〜40℃、湿度5〜90%(結露なきこと)
保証期間6か月間
キー方式パンタグラフ
キーストローク(mm)2
アズワン品番64-3775-35
キーピッチ(mm)19