無線(2.4GHz)IR LEDマウス 3ボタンタイプ 簡易パッケージモデル ブラック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード53335136 品番BSMRW21BKZ
参考基準価格(税別)¥2,280 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

環境に配慮した簡易パッケージモデル
使いやすく無駄な機能を省いたシンプル、スタンダード無線マウス
左右どちらの手でも使えるシンメトリーデザイン
オートスリープ機能付
約8カ月電池交換不要な節電モデル
最大10mの操作距離を実現する2.4GHzワイヤレスマウス
古いPCをお使いの方にもうれしいWindowsVista/XP対応

質量(g)マウス:約55(電池含まず)、レシーバー:約2 電源電池(単3×1) センサータイプIR LED光学式 接続方式無線 分解能(dpi)1200 対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:57×35×96、レシーバー:15×6×19 インターフェースUSB 使用時間【アルカリ乾電池を使用時の目安】想定:250日(約8ヶ月) 動作環境温度5〜40℃、湿度5〜85%(結露なきこと) 保証期間6ヶ月 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 連続動作時間【アルカリ乾電池を使用時の目安】132時間 連続待機時間【アルカリ乾電池を使用時の目安】1489日 電波周波数(GHz)2.4 無線通信方式2.4GHz

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53335136
2023-06-20
用途:
エクセル・ワードでの文書作成とネット閲覧
有限会社 カクセン 様

コンパクトで使いやすい。未だ使い始めたばかりなのでこれ以上は書けません。何故か?
この製品を買う前に、貴社製「BSMRB050」を購入したが初期不良で動かず、交換して送り直してもらったら、また1か月で動かなくなった。価格はブルートゥースで倍以上した。それでマウスはすぐダメになるものと思い直し、廉価の統制品にしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする