カラーメタルラック ローボード

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53335635 品番CML-10302
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

スリムでコンパクトなカラー メタルラック(R) ローボードです。お部屋を広く使いたい方におすすめです。テレビやヘッドボード、ローラックなどとして使用できます。デザイン木目でアクセントをプラスします。お部屋の雰囲気に合わせて選べる3色展開です。

ブラック 材質木天板:MDF、スチール(粉体塗装)、PVC、棚板・ポール:スチール(粉体塗装)、棚板固定部品:ABS樹脂、アジャスター:スチール、ナイロン樹脂 耐荷重(kg)全体50、木天板30、棚板20 幅(cm)101 質量(g)9200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1010×310×300 ポール径(Φmm)19
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-08-06
用途:
倉庫整理
その他業種

プレハブ倉庫整理の棚として物色してましたがなかなか思う物見りません。ふとローボードテレビ台ならと今回購入、思った通りで大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする