CoroDrill(R) DS20 刃先交換式ドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 接続径20 全長(mm)173 注文コード53336238 品番DS20-D1700L20-06
参考基準価格(税別)¥86,700 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980
この商品は接続径・全長など386種類から選べます 他の種類を見る

加工深さ4×DC用

加工深さ6×DC 工具径(mm)17 接続径20 機能長さ(mm)122.53 使用可能長さ(mm)102 全長(mm)173

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする