※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コスモ・テック
コスモ・テックの 真空機器
コスモ・テックの 真空配管用継手
ICF/VF変換ニップル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ICF
114
VF
80
注文コード
53337613
品番
ICF114/VF80NI
1月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は149,800円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
ICF・VF
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
真空規格・各種汎用継手部品
用途
真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
寸法L(mm)
100
寸法D(mm)
60.2
寸法C(mm)
63.5
材質(フランジ)
SUS 304
RoHS指令(10物質対応)
対応
ICF
114
VF
80
内面処理
バフ #400
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません