※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ICF203/VF80NI ICF/VF変換ニップル コスモ・テック 53337699 ICF203/VF80NI ICF/VF変換ニップル コスモ・テック 53337699

ICF/VF変換ニップル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ICF203 VF80 注文コード53337699 品番ICF203/VF80NI
1月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は239,800円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品はICF・VFなど22種類から選べます 他の種類を見る

真空規格・各種汎用継手部品

用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 寸法L(mm)120 寸法D(mm)84.9 寸法C(mm)89.1 材質(フランジ)SUS 304 RoHS指令(10物質対応)対応 ICF203 VF80 内面処理バフ #400

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする